ANA FİLTRE A.Ş. MF0429894 Hidrolik Filtre, Hasır, 50 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 16.22 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 2.697 " |
Alt OD | 4.488 " |
filtre Medya | Tel örgü |
Yükseklik | 16.22 " |
mikron | 50 |
Mühür türü | Viton |
Üst OD | 4.488 " |
PLATFORM | Model | Üst OD | alt kimlik | Alt OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060028 | 1.752 " | - | 1.752 " | - | 435 PSI | 114 metrekare İnç | 6.18 | 0.87 " | €46.49 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0060113 | 2.362 " | - | 2.362 " | 435 | 435 PSI | 156 metrekare İnç | 5" | 1.346 " | €70.69 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0060167 | 2.362 " | - | 2.362 " | - | - | - | 7.4 " | 1.347 " | €82.15 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0060303 | 3.032 " | - | 3.032 " | 435 | 435 PSI | 310 metrekare İnç | 7.04 " | 1.898 " | €126.76 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0060388 | 1.752 " | - | 1.752 " | - | - | - | 3.54 " | 0.87 " | €49.06 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0063897 | 2.028 " | 0.874 " | 2.028 " | 435 | 435 PSI | 165 metrekare İnç | 6.71 " | - | €66.99 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0063961 | 5.65 " | 3.799 " | 5.65 " | - | 435 PSI | 2533 metrekare İnç | 19.01 | - | €375.79 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00