ANA FİLTRE A.Ş. MF0430028 Hidrolik Filtre, Hasır, 80 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 19.64 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 5.63 " |
Çökme Basıncı | 145 |
Çatlama basıncı | 145 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Boyutu | 1665 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 19.64 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 80 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 3.701 " |
Üst OD | 5.63 " |
PLATFORM | Model | Üst OD | alt kimlik | Alt OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060516 | 1.752 " | - | 1.752 " | - | 435 PSI | 233 metrekare İnç | 11.14 | 0.87 " | €84.15 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0060760 | 1.752 " | - | 1.752 " | - | - | - | 4.29 " | 0.87 " | €64.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0064678 | 2.953 " | - | 2.953 " | - | - | - | 6.53 " | 1.772 " | €80.24 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0066316 | 2.36 " | - | 2.36 " | - | - | - | 7.83 " | 1.28 " | €123.00 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0066391 | 1.752 " | - | 1.752 " | - | 305 PSI | 63 metrekare İnç | 3.85 " | 0.87 " | €49.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0066521 | 6.063 " | 3.551 " | 6.063 " | 145 | 145 PSI | 1959 metrekare İnç | 15.7 " | 3.551 " | €346.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0421948 | 1.752 " | - | 1.752 " | - | - | - | 4.29 " | 0.87 " | €64.05 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00