ANA FİLTRE A.Ş. MF0430835 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron, Viton Conta, 6.57 İnç Yükseklik | CF9ZVP RLR70E10V

ANA FİLTRE A.Ş. MF0430835 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron, Viton Conta, 6.57 İnç Yükseklik

Madde: CF9ZVP Modeli: MF0430835Çapraz Referans: RLR70E10V'
€41.69 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
Alt OD1.772 "
Kapasite16.89
Çatlama basıncı232 PSI
filtre MedyaCam
Filtre Değerlendirmesi10
Filtre Boyutu173 metrekare İnç
akışDıştan içe
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta MalzemesiViton
Yükseklik6.57
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron10
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüViton
Üst Kimlik0.906 "
Üst OD1.772 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme FILTREC RLR70E10V

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFiltre Boyutualt kimlikAlt ODakışAkış yönüConta MalzemesiYükseklikmikronÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0062257 Değişim Hidrolik Filtresi, Selüloz, 10 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 2.83 İnç Yükseklik | CF7ACU R110C10B MF006225761 metrekare İnç-2.047 "Dıştan içeDıştan içeViton2.83 "10€19.89
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0062259 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron, Viton Conta, 2.83 İnç Yükseklik | CF7ACV R110C25B MF006225961 metrekare İnç-2.047 "Dıştan içe-Viton2.83 "25€19.89
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0062261 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 2.83 İnç Yükseklik | CF7ACW R110G03B MF0062261--2.047 "---2.83 "3€28.67
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0062262 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron, Viton Conta, 2.83 İnç Yükseklik | CF7ACX R110G06B MF0062262--2.047 "---2.83 "-€28.67
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0062263 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 2.83 İnç Yükseklik | CF7ACY R110G10B MF006226349 metrekare İnç-2.047 "Dıştan içeDıştan içeViton2.83 "10€24.72
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0062264 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron, Viton Conta, 2.83 İnç Yükseklik | CF7ACZ R110G10BP MF006226449 metrekare İnç-2.047 "Dıştan içe-Viton2.83 "10€28.39
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0062266 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 2.83 İnç Yükseklik | CF7ADA R110G25BP MF006226649 metrekare İnç-2.047 "Dıştan içeDıştan içeViton2.83 "25€28.39
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0430835 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron, Viton Conta, 6.57 İnç Yükseklik
€41.69 / Adet