MAIN FILTER INC. MF0431004 Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron Rating, Viton Seal, 12.55 Inch Height | CF9ZYG XH04128

ANA FİLTRE A.Ş. MF0431004 Hidrolik Filtre, Selüloz, 20 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 12.55 İnç Yükseklik

Madde: CF9ZYG Modeli: MF0431004Çapraz Referans: XH04128'
€103.03 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
alt kimlik2.791 "
Alt OD5.079 "
Kapasite51.45
Çökme Basıncı87
Çatlama basıncı87 PSI
filtre MedyaSelüloz
Filtre Boyutu1286 metrekare İnç
akışDıştan içe
Akış yönüDıştan içe
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta MalzemesiViton
Yükseklik12.55 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron20
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüViton
Üst Kimlik2.638 "
Üst OD5.079 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme FILTER-X XH04128

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış yönüalt kimlikAlt ODYükseklikÜst KimlikÜst ODKapasiteÇökme BasıncıÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0060036 Değişim Hidrolik Filtresi, Selüloz, 20 Mikron, Viton Conta, 6.18 İnç Yükseklik | CF6YFP DHD110D20B MF0060036--1.752 "6.180.87 "1.752 "5.41-€27.32
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0060175 Hidrolik Filtre, Selüloz, 20 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 7.4 İnç Yükseklik | CF6YLP DHD240D20B MF0060175Dıştan içe-2.362 "7.4 "1.347 "2.362 "9.36435€28.33
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0060311 Değişim Hidrolik Filtresi, Selüloz, 20 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 7.04 İnç Yükseklik | CF6YQG DHD330D20B MF0060311Dıştan içe-3.032 "7.04 "1.898 "3.032 "12.41435€36.20
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0060396 Değişim Hidrolik Filtresi, Selüloz, 20 Mikron Derecesi, Viton Contası, 3.54 İnç Yükseklik | CF6YUF DHD60D20B MF0060396Dıştan içe-1.752 "3.54 "0.87 "1.752 "2.51435€23.96
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0061218 Değişim Hidrolik Filtresi, Selüloz, 20 Mikron Derecesi, Viton Contası, 3.38 İnç Yükseklik | CF6ZLZ DMD125D20B MF0061218Dıştan içe-1.654 "3.38 "0.898 "1.654 "2.66580€21.21
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0061234 Değişim Hidrolik Filtresi, Selüloz, 20 Mikron Derecesi, Viton Contası, 3.38 İnç Yükseklik | CF6ZMP DMD125K20B MF0061234Dıştan içe-1.654 "3.38 "0.898 "1.654 "-290€18.35
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0061274 Değişim Hidrolik Filtresi, Selüloz, 20 Mikron, Viton Conta, 4.44 İnç Yükseklik | CF6ZNN DMD126K20B MF0061274--1.772 "4.44 "1.016 "1.772 "5.78-€31.27
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0431004 Hidrolik Filtre, Selüloz, 20 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 12.55 İnç Yükseklik
€103.03 / Adet