ANA FİLTRE A.Ş. MF0431552 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 15.2 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 3.701 " |
Alt OD | 5.591 " |
filtre Medya | Cam |
Yükseklik | 15.2 " |
mikron | 10 |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 3.701 " |
Üst OD | 5.591 " |
PLATFORM | Model | akış | alt kimlik | Alt OD | Akış yönü | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Kapasite | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006565 | Dıştan içe | 1.378 " | 2.756 " | - | 5.11 " | 1.378 " | 2.756 " | 20.75 | €37.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007134 | Dıştan içe | 1.63 " | 3.937 " | Dıştan içe | 18.465 " | 1.63 " | 3.937 " | 113.08 | €255.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007537 | - | - | 2.717 " | - | 13.97 | 1.347 " | 2.717 " | - | €73.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0024424 | Dıştan içe | 1.63 " | 3.937 " | Dıştan içe | 18.465 " | 1.63 " | 3.937 " | 113.08 | €255.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0025799 | Dıştan içe | 1.63 " | 3.937 " | - | 9.291 | 1.63 " | 3.937 " | - | €184.15 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0056915 | Dıştan içe | 1.63 " | 3.937 " | Dıştan içe | 9.291 " | 1.63 " | 3.937 " | - | €184.15 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0056916 | Dıştan içe | 1.63 " | 3.937 " | - | 9.291 | 1.63 " | 3.937 " | - | €184.15 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00