ANA FİLTRE A.Ş. MF0432427 Değişim Hidrolik Filtresi, Selüloz, 10 Mikron Derecesi, Conta, 8.93 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 1.98 " |
Alt OD | 3.268 " |
filtre Medya | Selüloz |
Yükseklik | 8.93 " |
mikron | 10 |
Üst Kimlik | 1.98 " |
Üst OD | 3.268 " |
PLATFORM | Model | Akış yönü | alt kimlik | Alt OD | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Kapasite | Çökme Basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065635 | - | 1.142 " | 2.047 " | 2.75 " | 1.004 " | 2.047 " | 2.95 | - | €17.74 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0065924 | - | 1.98 " | 3.268 " | 8.93 " | 1.98 " | 3.268 " | - | - | €27.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0065935 | - | 1.98 " | 3.504 " | 12.91 | 1.98 " | 3.504 " | 41.35 | - | €29.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0065938 | - | 1.772 " | 2.835 " | 11.81 " | 1.772 " | 2.835 " | 20.34 | - | €30.58 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0065948 | Tersyüz | 3.622 " | 4.961 " | 11.41 " | 3.622 " | 4.961 " | 44.86 | 73 | €37.07 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0066184 | Dıştan içe | 0.53 " | 1.22 " | 1.28 " | - | 1.22 " | 0.86 | 145 | €21.29 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0301433 | - | - | 1.85 " | 3.7 " | 1.004 " | 1.85 " | 3.58 | - | €25.52 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00