ANA FİLTRE A.Ş. MF0433194 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derece, Buna Conta, 10.79 İnç Yükseklik | CG2BLJ SH55092

ANA FİLTRE A.Ş. MF0433194 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 10.79 İnç Yükseklik

Madde: CG2BLJ Modeli: MF0433194Çapraz Referans: SH55092'
€68.00 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
Alt OD3.07 "
Kapasite58.10
Çökme Basıncı304
Çatlama basıncı304 PSI
filtre MedyaCam
Filtre Boyutu647 metrekare İnç
akışDıştan içe
Akış yönüDıştan içe
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta Malzemesiiyi
Yükseklik10.79 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron25
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüiyi
Üst Kimlik1.7 "
Üst OD3.07 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme HIFI SH55092

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelakışalt kimlikAlt ODAkış yönüYükseklikmikronÜst KimlikÜst ODÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0062740 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 17.99 İnç Yükseklik | CF7ALW R331G25P MF0062740Dıştan içe3.5 "6.083 "Dıştan içe17.99 "253.5 "6.083 "€115.14
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0065838 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Buna Mühür, 9.29 İnç Yükseklik | CF7CCJ S4110G25 MF0065838Tersyüz1.732 "3.661 "Tersyüz9.29 "251.732 "3.661 "€68.40
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0065846 Hidrolik Filtre, Cam/Su Temizleme, 25 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 9.29 İnç Yükseklik | CF7CCL S4110GW25 MF0065846-1.732 "3.661 "-9.29 "251.732 "3.661 "€73.29
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0065872 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron, Buna Conta, 18.5 İnç Yükseklik | CF7CDG S4111G25 MF0065872Tersyüz1.732 "3.661 "-18.5251.732 "3.661 "€132.99
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0065972 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron, Buna Conta, 18.27 İnç Yükseklik | CF7CFQ WG161 MF0065972Tersyüz2.34 "3.94 "-18.27252.53 "3.94 "€82.03
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0065985 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron, Buna Conta, 7.8 İnç Yükseklik | CF7CFV WG188 MF0065985Dıştan içe-3.07 "-7.8 "251.7 "3.07 "€49.85
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0066064 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron, Buna Conta, 9.53 İnç Yükseklik | CF7CHV WG390 MF0066064Dıştan içe-2.72 "-9.53 "251.35 "2.72 "€71.30
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0433194 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 10.79 İnç Yükseklik
€68.00 / Adet