ANA FİLTRE A.Ş. MF0433609 Değişim Hidrolik Filtresi, Selüloz, 25 Mikron Derecesi, Conta, 14.33 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 5.22 " |
Alt OD | 9.53 " |
Kapasite | 438.53 |
Çökme Basıncı | 304 |
Çatlama basıncı | 304 PSI |
filtre Medya | Selüloz |
Filtre Boyutu | 9745 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Yükseklik | 14.33 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 25 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Üst Kimlik | 5.22 " |
Üst OD | 9.53 " |
PLATFORM | Model | Akış yönü | alt kimlik | Alt OD | Yükseklik | mikron | Üst Kimlik | Üst OD | Kapasite | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065914 | - | 1.772 " | 2.756 " | 6.45 " | 25 | 1.772 " | 2.756 " | - | €22.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0065919 | - | 2.323 " | 3.268 " | 7.63 " | 25 | 2.323 " | 3.268 " | 15.80 | €24.25 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0065936 | Tersyüz | 1.98 " | 3.504 " | 12.91 " | 25 | 1.98 " | 3.504 " | 41.35 | €29.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0065939 | Tersyüz | 1.772 " | 2.835 " | 11.81 " | 25 | 1.772 " | 2.835 " | 22.76 | €30.58 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0301875 | Tersyüz | 1.98 " | 3.504 " | 12.91 " | 25 | 1.98 " | 3.504 " | 41.35 | €29.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0305604 | - | 1.98 " | 3.504 " | 12.91 | 25 | 1.98 " | 3.504 " | 41.35 | €29.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0307698 | - | 4.331 " | 7.008 " | 17.717 " | 25 | 4.331 " | 7.008 " | - | €127.28 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00