ANA FİLTRE A.Ş. MF0433834 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 30 Mikron, Conta, 7.68 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 0.669 " |
Alt OD | 3.54 " |
filtre Medya | Selüloz |
Filtre Değerlendirmesi | 30 |
akış | Tersyüz |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Yükseklik | 7.68 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 30 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Üst Kimlik | 0.669 " |
Üst OD | 4.331 " |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00