ANA FİLTRE A.Ş. MF0434676 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 150 Mikron, Conta, 10.67 İnç Yükseklik
Madde: CG2BYY
Modeli: MF0434676
€171.68 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 3.5 " |
Alt OD | 4.33 " |
Çatlama basıncı | 145 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Değerlendirmesi | 150 |
Filtre Boyutu | 541 metrekare İnç |
akış | Tersyüz |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Yükseklik | 10.67 |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 150 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Üst Kimlik | 3.5 " |
Üst OD | 4.33 " |
Model | alt kimlik | Alt OD | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0066306 | 2.62 " | 4.02 " | 495 metrekare İnç | 8.98 | - | 4.02 " | €99.20 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0434232 | 2.62 " | 4.02 " | 495 metrekare İnç | 8.98 | - | 4.02 " | €99.20 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0434233 | 2.62 " | 4.02 " | 495 metrekare İnç | 8.98 | - | 4.02 " | €99.20 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0434234 | 2.62 " | 4.02 " | 495 metrekare İnç | 8.98 | - | 4.02 " | €99.20 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0434671 | 3.5 " | 4.33 " | 541 metrekare İnç | 10.67 " | 3.5 " | 4.33 " | €171.68 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0434672 | 3.5 " | 4.33 " | 541 metrekare İnç | 10.67 | 3.5 " | 4.33 " | €171.68 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0434673 | 3.5 " | 4.33 " | 541 metrekare İnç | 10.67 | 3.5 " | 4.33 " | €171.68 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00