ANA FİLTRE A.Ş. MF0435635 Değişim Hidrolik Filtre, Polyester, 10 Mikron, Buna Conta, 13.23 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 2.44 " |
Alt OD | 3.96 " |
Çatlama basıncı | 43 psi |
filtre Medya | Polyester |
Filtre Değerlendirmesi | 10 |
Filtre Boyutu | 1333 metrekare İnç |
akış | Tersyüz |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 13.23 |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 10 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Konu Boyutu | M6 |
Üst OD | 3.96 " |
Model | Yükseklik | alt kimlik | Alt OD | Üst OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | akış | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0066376 | 13.23 " | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | 43 | 43 psi | 1333 metrekare İnç | Tersyüz | €81.00 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0301998 | 13.23 | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | - | 43 psi | 1333 metrekare İnç | Tersyüz | €81.00 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0435634 | 13.23 | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | - | 43 psi | 1333 metrekare İnç | Tersyüz | €81.00 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0435636 | 13.23 " | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | 43 | 43 psi | 1333 metrekare İnç | Tersyüz | €81.00 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0435637 | 13.23 | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | - | 43 psi | 1333 metrekare İnç | Tersyüz | €81.00 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0435638 | 13.23 " | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | 43 | 43 psi | 1333 metrekare İnç | Tersyüz | €81.00 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0435639 | 13.23 | 2.44 " | 3.96 " | 3.96 " | - | 43 psi | 1333 metrekare İnç | Tersyüz | €81.00 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00