ANA FİLTRE A.Ş. MF0435940 Hidrolik Filtre, Hasır, 130 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 6.18 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 1.752 " |
Çökme Basıncı | 305 |
Çatlama basıncı | 305 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Boyutu | 105 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 6.18 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 130 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 0.87 " |
Üst OD | 1.752 " |
PLATFORM | Model | Alt OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060538 | 1.752 " | - | - | - | 11.18 | 0.87 " | 1.752 " | €103.07 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0430435 | 2.756 " | 232 | 232 PSI | 270 metrekare İnç | 11.96 " | 1.614 " | 2.756 " | €122.81 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0430436 | 2.756 " | 232 | 232 PSI | 270 metrekare İnç | 11.96 " | 1.614 " | 2.756 " | €122.81 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0430437 | 2.756 " | - | 232 PSI | 270 metrekare İnç | 11.96 " | 1.614 " | 2.756 " | €122.81 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0430440 | 2.756 " | 232 | 232 PSI | 270 metrekare İnç | 11.96 " | 1.614 " | 2.756 " | €122.81 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0430442 | 2.756 " | - | 232 PSI | 270 metrekare İnç | 11.96 " | 1.614 " | 2.756 " | €122.81 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0435938 | 1.752 " | - | 305 PSI | 105 metrekare İnç | 6.18 | 0.87 " | 1.752 " | €60.46 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00