ANA FİLTRE A.Ş. MF0435947 Hidrolik Filtre, Hasır, 250 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 6.18 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 1.752 " |
filtre Medya | Tel örgü |
Yükseklik | 6.18 " |
mikron | 250 |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 0.87 " |
Üst OD | 1.752 " |
PLATFORM | Model | Yükseklik | alt kimlik | Alt OD | Üst Kimlik | Üst OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058619 | 4.72 " | - | 2.087 " | 1.083 " | 2.087 " | 305 | 305 PSI | 126 metrekare İnç | €40.30 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0060510 | 11.14 | - | 1.752 " | 0.87 " | 1.752 " | - | - | - | €77.38 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0060807 | 6.81 " | - | 1.752 " | 0.87 " | 1.752 " | - | - | - | €46.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0061927 | 3.7 " | - | 2.087 " | 0.965 " | 2.087 " | 435 | 435 PSI | 69 metrekare İnç | €53.17 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0334777 | 5.11 " | 1.378 " | 2.756 " | 1.378 " | 2.756 " | 145 | 145 PSI | 148 metrekare İnç | €35.74 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0334793 | 8.27 | 2.03 " | 3.9 " | 2.03 " | 3.9 " | - | 145 PSI | 289 metrekare İnç | €45.47 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0334801 | 2.72mm | 0.96 " | 2.05 " | 1.08 " | 2.05 " | - | - | - | €21.99 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00