ANA FİLTRE A.Ş.
Madde: CG2DEW
Modeli: MF0437688Çapraz Referans: 3401307'
€38.72 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Spin-On Hidrolik Filtre |
Alt OD | 5.06 " |
Patlama basıncı | 261 |
Kapasite | 21.42 |
Çökme Basıncı | 72.5 |
Çatlama basıncı | 72.5 PSI |
filtre Medya | Selüloz |
Filtre Boyutu | 536 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Akış hızı | 40 dev / dak |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 6.94 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 20 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Konu | 16 UNF |
Konu Boyutu | 1.5 " |
Üst OD | 5.06 " |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Alt OD | Patlama basıncı | Konu | Konu Boyutu | Üst OD | Kapasite | Çökme Basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0095167 | 5.38 " | 3.75 " | 304 PSI | 12 UNF | 1mm | 3.75 " | - | - | €19.85 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0301815 | 8.307 | 3.78 " | 304.6 PSI | 14 yemek kaşığı | - | 3.78 " | 24.03 | - | €30.77 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0301817 | 5.748 " | 3.78 " | 304.6 PSI | 14 yemek kaşığı | - | 3.78 " | - | - | €25.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0301819 | 7.02 | 5.079 " | - | - | - | 5.079 " | - | - | €41.39 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0301824 | 8.949 " | 5.079 " | 246.6 | 11 yemek kaşığı | 1.25mm | 5.079 " | 41.74 | 72.5 | €41.69 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0304221 | 7.02 | 5.079 " | - | - | - | 5.079 " | - | - | €41.39 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0304226 | 5.748 " | 3.78 " | 304.6 PSI | 14 yemek kaşığı | - | 3.78 " | - | - | €25.31 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00