ANA FİLTRE A.Ş. MF0444338 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 5 Mikron, Buna Conta, 14.48 İnç Yükseklik | CG2DXQ E614350B5

ANA FİLTRE A.Ş. MF0444338 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 5 Mikron, Buna Conta, 14.48 İnç Yükseklik

Madde: CG2DXQ Modeli: MF0444338Çapraz Referans: E614350B5'
€33.92 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
alt kimlik3.5 "
Alt OD6.083 "
Kapasite102.40
Çatlama basıncı58 PSI
filtre MedyaSelüloz
Filtre Değerlendirmesi5
Filtre Boyutu2560 metrekare İnç
akışDıştan içe
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta Malzemesiiyi
Yükseklik14.48
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron5
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüiyi
Üst Kimlik3.5 "
Üst OD6.083 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme DİNAMİK E614350B5

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikalt kimlikAlt ODÜst KimlikÜst ODKapasiteÇökme BasıncıÇatlama basıncıÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0003934 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 5 Mikron, Buna Conta, 17.99 İnç Yükseklik | CF6QER MF000393417.992.618 "6.083 "2.618 "6.083 "--58 PSI€47.94
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0003989 Hidrolik Filtre, Selüloz, 5 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 14.48 İnç Yükseklik | CF6QEY MF000398914.48 "3.5 "6.083 "3.5 "6.083 "-5858 PSI€41.10
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0003990 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 5 Mikron, Buna Conta, 14.48 İnç Yükseklik | CF6QEZ MF000399014.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "--58 PSI€41.10
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0004104 Hidrolik Filtre, Selüloz, 5 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 17.99 İnç Yükseklik | CF6QGB MF000410417.99 "2.126 "6.083 "2.126 "6.083 "-5858 PSI€49.16
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0004134 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 5 Mikron, Buna Conta, 14.48 İnç Yükseklik | CF6QGG MF000413414.483.5 "6.083 "3.5 "6.083 "102.40-58 PSI€33.92
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0004248 Hidrolik Filtre, Selüloz, 5 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 14.48 İnç Yükseklik | CF6QGM MF000424814.48 "3.5 "6.083 "3.5 "6.083 "-5858 PSI€41.10
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0004318 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 5 Mikron, Buna Conta, 17.99 İnç Yükseklik | CF6QGT MF000431817.993.5 "6.083 "3.5 "6.083 "127.68-58 PSI€46.60
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0444338 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 5 Mikron, Buna Conta, 14.48 İnç Yükseklik
€33.92 / Adet