ANA FİLTRE A.Ş. MF0452372 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron, Buna Conta, 6.49 İnç Yükseklik | CG2EBG

ANA FİLTRE A.Ş. MF0452372 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron, Buna Conta, 6.49 İnç Yükseklik

Madde: CG2EBG Modeli: MF0452372
€35.74 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
alt kimlik2.343 "
Alt OD4.646 "
Çatlama basıncı116 PSI
filtre MedyaSelüloz
Filtre Değerlendirmesi10
Filtre Boyutu680 metrekare İnç
akışDıştan içe
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta Malzemesiiyi
Yükseklik6.49
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron10
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüiyi
Üst Kimlik2.343 "
Üst OD4.646 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme BÜYÜK A

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelakışalt kimlikAlt ODAkış yönüYükseklikÜst KimlikÜst ODKapasiteÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0003936 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 17.99 İnç Yükseklik | CF6QET MF0003936Dıştan içe2.618 "6.083 "Dıştan içe17.99 "2.618 "6.083 "-€47.94
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0003937 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron, Buna Conta, 17.99 İnç Yükseklik | CF6QEU MF0003937Dıştan içe2.618 "6.083 "-17.992.618 "6.083 "176.76€38.60
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0003991 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 14.48 İnç Yükseklik | CF6QFA MF0003991Dıştan içe3.5 "6.083 "Dıştan içe14.48 "3.5 "6.083 "-€41.10
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0003992 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron, Buna Conta, 14.48 İnç Yükseklik | CF6QFB MF0003992Dıştan içe3.5 "6.083 "-14.483.5 "6.083 "-€41.10
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0004105 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron, Buna Conta, 17.99 İnç Yükseklik | CF6QGC MF0004105Dıştan içe2.618 "6.083 "-17.992.618 "6.083 "-€47.94
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0004160 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron, Buna Conta, 12.12 İnç Yükseklik | CF6QGJ MF0004160Dıştan içe3.996 "5.61 "-12.12 "3.996 "5.61 "83.42€69.80
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0004264 Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 8.89 İnç Yükseklik | CF6QGP MF0004264-1.693 "2.756 "-8.89 "1.693 "2.756 "-€39.04
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0452372 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron, Buna Conta, 6.49 İnç Yükseklik
€35.74 / Adet