ANA FİLTRE A.Ş. MF0493385 Değişim Hidrolik Filtresi, Selüloz, 10 Mikron Derecesi, Conta, 14.68 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 3.287 " |
filtre Medya | Selüloz |
Yükseklik | 14.68 " |
mikron | 10 |
Üst Kimlik | 1.866 " |
Üst OD | 3.287 " |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Alt OD | Kapasite | Üst Kimlik | Üst OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004948 | 10.03 " | 3.287 " | 30.79 | 1.866 " | 3.287 " | 435 | 435 PSI | 770 metrekare İnç | €50.63 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0005104 | 6.77 " | 1.85 " | 6.66 | 1.004 " | 1.85 " | - | 435 PSI | 166 metrekare İnç | €26.21 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006375 | 3.7 " | 1.85 " | 3.58 | 1.004 " | 1.85 " | - | 435 PSI | 90 metrekare İnç | €25.52 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006564 | 5.59 " | 3.287 " | - | 1.866 " | 3.287 " | - | - | - | €39.56 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006791 | 33.46 | 5.512 " | 235.24 | 2.559 " | 5.512 " | - | 87 PSI | 5881 metrekare İnç | €166.22 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006920 | 5.59 " | 3.287 " | - | 1.866 " | 3.287 " | - | - | - | €39.56 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0009877 | 10.03 " | 3.287 " | 30.79 | 1.866 " | 3.287 " | 435 | 435 PSI | 770 metrekare İnç | €50.63 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00