ANA FİLTRE A.Ş. MF0503497 Hidrolik Filtre, Paslanmaz Çelik Elyaf, 20 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 7.63 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 1.898 " |
Alt OD | 3.032 " |
Kapasite | 7.88 |
Çökme Basıncı | 435 |
Çatlama basıncı | 435 PSI |
filtre Medya | Paslanmaz Çelik Elyaf |
Filtre Boyutu | 303 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 7.63 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 20 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst OD | 3.032 " |
PLATFORM | Model | alt kimlik | Alt OD | Yükseklik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007706 | 1.347 " | 2.362 " | 5.66 | 2.362 " | €191.58 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007717 | 1.898 " | 3.032 " | 7.63 " | 3.032 " | €379.07 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007723 | 2.697 " | 3.76 " | 13.11 " | 3.76 " | €551.21 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007735 | 3.799 " | 4.902 " | 19.01 " | 4.902 " | €1,015.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0178298 | 1.347 " | 2.362 " | 5.66 " | 2.362 " | €191.58 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0178299 | 1.898 " | 3.032 " | 7.63 " | 3.032 " | €379.07 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0178300 | 2.697 " | 3.76 " | 13.11 " | 3.76 " | €551.21 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00