ANA FİLTRE A.Ş. MF0503513 Hidrolik Filtre, Hasır, 50 Mikron, Viton Conta, 19.01 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 3.799 " |
Alt OD | 5.65 " |
Çatlama basıncı | 435 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Değerlendirmesi | 50 |
Filtre Boyutu | 2533 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 19.01 |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 50 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst OD | 5.65 " |
PLATFORM | Model | Üst OD | alt kimlik | Alt OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060028 | 1.752 " | - | 1.752 " | - | 435 PSI | 114 metrekare İnç | 6.18 | 0.87 " | €46.49 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0060113 | 2.362 " | - | 2.362 " | 435 | 435 PSI | 156 metrekare İnç | 5" | 1.346 " | €70.69 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0060167 | 2.362 " | - | 2.362 " | - | - | - | 7.4 " | 1.347 " | €82.15 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0060303 | 3.032 " | - | 3.032 " | 435 | 435 PSI | 310 metrekare İnç | 7.04 " | 1.898 " | €126.76 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0060388 | 1.752 " | - | 1.752 " | - | - | - | 3.54 " | 0.87 " | €49.06 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0063897 | 2.028 " | 0.874 " | 2.028 " | 435 | 435 PSI | 165 metrekare İnç | 6.71 " | - | €66.99 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0063961 | 5.65 " | 3.799 " | 5.65 " | - | 435 PSI | 2533 metrekare İnç | 19.01 | - | €375.79 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00