MAIN FILTER INC. MF0503826 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 25 Micron Rating, Seal, 6.77 Inch Height | CG2HJD 01269147

ANA FİLTRE A.Ş. MF0503826 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Conta, 6.77 İnç Yükseklik

ÜRÜNLER: CG2HJD Modeli: MF0503826Çapraz Referans: 01269147'
€29.29 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
Alt OD1.85 "
Kapasite14.11
Çatlama basıncı435 PSI
filtre MedyaCam
Filtre Değerlendirmesi25
Filtre Boyutu157 metrekare İnç
akışDıştan içe
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Yükseklik6.77 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron25
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Üst Kimlik1.004 "
Üst OD1.85 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme HYDAC/HYCON 01269147

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikAlt ODKapasiteÜst KimlikÜst ODÇökme BasıncıÇatlama basıncıFiltre BoyutuÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006420 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Conta, 3.7 İnç Yükseklik | CF6QWK MF00064203.7 "1.85 "7.381.004 "1.85 "30453045 PSI82 metrekare İnç€49.94
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006428 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Conta, 10.03 İnç Yükseklik | CF6QWR MF000642810.03 "3.287 "62.501.866 "3.287 "435435 PSI696 metrekare İnç€66.25
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006430 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Conta, 6.77 İnç Yükseklik | CF6QWT MF00064306.77 "1.85 "13.711.004 "1.85 "-3045 PSI153 metrekare İnç€53.02
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006431 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Conta, 9.68 İnç Yükseklik | CF6QWU MF00064319.68 "1.85 "20.291.004 "1.85 "435435 PSI226 metrekare İnç€35.74
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006437 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Conta, 10.03 İnç Yükseklik | CF6QWY MF000643710.03 "3.287 "55.541.866 "3.287 "30453045 PSI618 metrekare İnç€145.43
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006442 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Conta, 3.7 İnç Yükseklik | CF6QXC MF00064423.7 "1.85 "7.601.004 "1.85 "435435 PSI85 metrekare İnç€27.51
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006444 Değişim Hidrolik Filtresi, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Conta, 6.77 İnç Yükseklik | CF6QXE MF00064446.77 "1.85 "14.111.004 "1.85 "435435 PSI157 metrekare İnç€29.29
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0503826 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Conta, 6.77 İnç Yükseklik
€29.29 / Adet