ANA FİLTRE A.Ş. MF0503921 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 15 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 8.661 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 1.579 " |
Alt OD | 3.465 " |
filtre Medya | Cam |
Yükseklik | 8.661 " |
mikron | 15 |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 1.579 " |
Üst OD | 3.465 " |
PLATFORM | Model | alt kimlik | Alt OD | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0066087 | 1.58 " | 3.46 " | 15.55 | 1.58 " | 3.46 " | €99.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0066088 | 1.58 " | 3.46 " | 12.91 " | 1.58 " | 3.46 " | €87.17 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0489987 | 1.11 " | 2.48 " | 8.343 | 1.11 " | 2.48 " | €55.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0503481 | 1.11 " | 2.48 " | 8.343 | 1.11 " | 2.48 " | €55.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0503922 | 1.579 " | 3.465 " | 8.661 | 1.579 " | 3.465 " | €66.61 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0503924 | 1.58 " | 3.46 " | 12.91 " | 1.58 " | 3.46 " | €87.17 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0503925 | 1.58 " | 3.46 " | 12.91 " | 1.58 " | 3.46 " | €87.17 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00