ANA FİLTRE A.Ş. MF0506929 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron, Buna Conta, 4.65 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 2.87 " |
Kapasite | 27.80 |
Çatlama basıncı | 145 PSI |
filtre Medya | Cam |
Filtre Değerlendirmesi | 10 |
Filtre Boyutu | 284 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 4.65 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 10 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Üst Kimlik | 1.07 " |
Üst OD | 2.87 " |
PLATFORM | Model | Üst Kimlik | alt kimlik | Alt OD | Üst OD | Kapasite | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0005977 | 1.07 " | - | 2.87 " | 2.87 " | 27.80 | - | 145 PSI | 284 metrekare İnç | €43.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006573 | 3.504 " | 3.504 " | 5.906 " | 5.906 " | 114.75 | - | 435 PSI | 1172 metrekare İnç | €105.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0037919 | 5.532 " | 5.532 " | 7.933 " | 7.933 " | 141.88 | - | 435 PSI | 1449 metrekare İnç | €214.28 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0096249 | 1.07 " | - | 2.87 " | 2.87 " | 27.80 | 145 | 145 PSI | 284 metrekare İnç | €43.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0116399 | 3.504 " | 3.504 " | 5.906 " | 5.906 " | 114.75 | 435 | 435 PSI | 1172 metrekare İnç | €105.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0182856 | 3.504 " | 3.504 " | 5.906 " | 5.906 " | 114.75 | 435 | 435 PSI | 1172 metrekare İnç | €105.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0201603 | 1.07 " | - | 2.87 " | 2.87 " | 27.80 | - | 145 PSI | 284 metrekare İnç | €43.18 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00