ANA FİLTRE A.Ş. MF0506998 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron, Viton Conta, 6.81 İnç Yükseklik | CG2KZE R241HBH10A

ANA FİLTRE A.Ş. MF0506998 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron, Viton Conta, 6.81 İnç Yükseklik

Madde: CG2KZE Modeli: MF0506998Çapraz Ref: R241HBH10A'
€103.43 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
Alt OD2.717 "
Kapasite30.74
Çatlama basıncı3045 PSI
filtre MedyaCam
Filtre Değerlendirmesi10
Filtre Boyutu314 metrekare İnç
akışDıştan içe
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta MalzemesiViton
Yükseklik6.81 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron10
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüViton
Üst Kimlik1.343 "
Üst OD2.717 "

Ürün Detayı:

  • Yedek PARKER R241HBH10A

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelakışalt kimlikAlt ODAkış yönüYükseklikmikronÜst KimlikÜst ODÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0005332 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron, Viton Conta, 3.3 İnç Yükseklik | CF6QKX MF0005332Dıştan içe-1.85 "-3.3 "100.87 "1.85 "€32.17
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0005335 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron, Viton Conta, 6.02 İnç Yükseklik | CF6QKZ MF0005335Dıştan içe-1.85 "-6.02100.87 "1.85 "€34.90
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0005338 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 4.52 İnç Yükseklik | CF6QLA MF0005338Dıştan içe-2.717 "Dıştan içe4.52 "101.346 "2.717 "€36.22
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0005344 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 6.37 İnç Yükseklik | CF6QLC MF0005344Dıştan içe-3.563 "Dıştan içe6.37 "101.898 "3.563 "€69.97
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006004 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 3.7 İnç Yükseklik | CF6QLQ MF0006004Dıştan içe-1.378 "Dıştan içe3.7 "100.476 "1.378 "€58.84
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006008 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron, Viton Conta, 3.31 İnç Yükseklik | CF6QLU MF0006008Dıştan içe-1.85 "-3.31 "100.87 "1.85 "€65.10
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006012 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron, Viton Conta, 6.18 İnç Yükseklik | CF6QLY MF0006012Dıştan içe-1.752 "-6.18100.87 "1.752 "€50.48
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0506998 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron, Viton Conta, 6.81 İnç Yükseklik
€103.43 / Adet