ANA FİLTRE A.Ş. MF0508384 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 125 Mikron Derecelendirme, Conta, 7.874 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 3.386 " |
filtre Medya | Tel örgü |
Yükseklik | 7.874 " |
mikron | 125 |
Üst OD | 3.386 " |
PLATFORM | Model | Üst OD | Alt OD | Filtre Değerlendirmesi | Filtre Boyutu | Akış hızı | Yükseklik | mikron | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007065 | 2.52 " | 2.52 " | - | - | - | 4.291 " | 125 | - | €28.39 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008456 | 3.386 " | 3.386 " | 125 | 235 metrekare İnç | 40 dev / dak | 10.236 | 125 | 2" | €44.83 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008877 | 3.386 " | 3.386 " | 125 | 117 metrekare İnç | 13 dev / dak | 5.472 | 125 | 1.5 " | €36.69 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0009114 | 1.811 " | 1.811 " | 125 | 49 metrekare İnç | 5.5 dev / dak | 4.173 | 125 | - | €25.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0009123 | 2.52 " | 2.52 " | - | - | - | 4.291 " | 125 | - | €28.39 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0009130 | 3.386 " | 3.386 " | 125 | 117 metrekare İnç | 13 dev / dak | 5.472 | 125 | 1.5 " | €36.69 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0009132 | 3.386 " | 3.386 " | - | - | - | 7.874 " | 125 | - | €40.87 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00