MAIN FILTER INC. MF0572822 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron, Viton Seal, 8.32 Inch Height | CG2NLB

ANA FİLTRE A.Ş. MF0572822 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 25 Mikron, Viton Conta, 8.32 İnç Yükseklik

Madde: CG2NLB Modeli: MF0572822
€66.30 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
Alt OD2.756 "
Çatlama basıncı145 PSI
filtre MedyaTel örgü
Filtre Değerlendirmesi25
Filtre Boyutu147 metrekare İnç
akışDıştan içe
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta MalzemesiViton
Yükseklik8.32
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron25
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüViton
Üst Kimlik1.595 "
Üst OD2.756 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme MP FILTRI

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜst ODalt kimlikAlt ODÇökme BasıncıÇatlama basıncıFiltre BoyutuYükseklikÜst KimlikÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007670 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 25 Mikron, Viton Conta, 5.66 İnç Yükseklik | CF6RKZ MF00076702.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI143 metrekare İnç5.66-€88.18
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007701 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 25 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 6.71 İnç Yükseklik | CF6RLC MF00077011.752 "0.874 "1.752 "435435 PSI123 metrekare İnç6.71 "-€78.39
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007712 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 25 Mikron, Viton Conta, 7.99 İnç Yükseklik | CF6RLH MF00077122.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 metrekare İnç7.99 "-€85.01
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007718 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 25 Mikron, Viton Conta, 7.63 İnç Yükseklik | CF6RLM MF00077183.032 "1.898 "3.032 "---7.63 "-€113.38
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007724 Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 25 Mikron, Viton Conta, 13.11 İnç Yükseklik | CF6RLP MF00077243.76 "2.697 "3.76 "---13.11-€207.04
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007730 Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 25 Mikron, Viton Conta, 14.29 İnç Yükseklik | CF6RLR MF00077304.902 "3.799 "4.902 "---14.29-€333.35
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007736 Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 25 Mikron, Viton Conta, 19.01 İnç Yükseklik | CF6RLW MF00077364.902 "3.799 "4.902 "-435 PSI1280 metrekare İnç19.01-€346.19
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0572822 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 25 Mikron, Viton Conta, 8.32 İnç Yükseklik
€66.30 / Adet