ANA FİLTRE A.Ş.
Madde: CG2NTV
Modeli: MF0575525Çapraz Referans: A411C15'
€46.75 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Spin-On Hidrolik Filtre |
Alt OD | 3.728 " |
Patlama basıncı | 1015 |
Kapasite | 30.34 |
Çökme Basıncı | 290 |
Çatlama basıncı | 290 PSI |
filtre Medya | Selüloz |
Filtre Boyutu | 410 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Akış hızı | 79 dev / dak |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 6.13 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 15 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Konu | 12 UN2B |
Konu Boyutu | 1.375 |
Üst OD | 3.819 " |
PLATFORM | Model | Patlama basıncı | filtre Medya | Filtre Değerlendirmesi | mikron | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0575523 | 1015 | Selüloz | - | 5 | €46.75 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0575524 | 1015 PSI | Selüloz | 10 | 10 | €46.75 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0575526 | 1015 PSI | Selüloz | 20 | 20 | €46.75 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0575527 | 1015 | Cam | - | 3 | €65.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0575528 | 1015 PSI | Cam | 5 | 5 | €59.77 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0575529 | 1015 | Cam | - | 10 | €57.58 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0575530 | 1015 PSI | Cam | 15 | 15 | €57.58 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00