ANA FİLTRE A.Ş. MF0575555 Değişim Döndürme Filtresi, Cam, 15 Mikron Derecesi, Viton Conta, 11.657 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Spin-On Hidrolik Filtre |
Alt OD | 4.606 " |
Patlama basıncı | 783 |
Kapasite | 58.56 |
Çökme Basıncı | 217.6 |
Çatlama basıncı | 217.6 PSI |
filtre Medya | Cam |
Filtre Boyutu | 625 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Akış hızı | 79 dev / dak |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 11.657 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 15 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Konu | 12 UN2B |
Konu Boyutu | 1.75mm |
Üst OD | 4.685 " |
PLATFORM | Model | mikron | Patlama basıncı | Kapasite | Mühür türü | filtre Medya | Filtre Değerlendirmesi | Filtre Boyutu | Conta Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0575546 | 10 | 783 PSI | 16.80 | iyi | Selüloz | 10 | 420 metrekare İnç | iyi | €76.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0575547 | 15 | 783 | 16.80 | iyi | Selüloz | - | 420 metrekare İnç | iyi | €76.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0575549 | - | - | - | iyi | Cam | 3 | - | - | €107.71 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0575550 | 3 | 783 | 46.25 | Viton | Cam | - | 625 metrekare İnç | Viton | €113.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0575552 | 5 | 783 PSI | 58.56 | Viton | Cam | 5 | 625 metrekare İnç | Viton | €113.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0575553 | 10 | 783 | 58.56 | iyi | Cam | - | 625 metrekare İnç | iyi | €120.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0575554 | 15 | 783 PSI | 58.56 | iyi | Cam | 15 | 625 metrekare İnç | iyi | €100.67 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00