ANA FİLTRE A.Ş. MF0586153 Hidrolik Filtre, Hasır, 125 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 5.11 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 2.756 " |
Çökme Basıncı | 145 |
Çatlama basıncı | 145 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Boyutu | 148 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 5.11 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 125 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 1.161 " |
Üst OD | 2.756 " |
PLATFORM | Model | alt kimlik | Alt OD | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008294 | 2.03 " | 3.9 " | 289 metrekare İnç | 8.27 " | 2.03 " | 3.9 " | €49.14 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008297 | 2.03 " | 3.9 " | 289 metrekare İnç | 8.27 | 2.03 " | 3.9 " | €49.14 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008343 | 2.992 " | 5.118 " | 580 metrekare İnç | 9.84 " | 2.992 " | 5.118 " | €94.69 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008380 | - | 2.047 " | 36 metrekare İnç | 2.83 " | 0.965 " | 2.047 " | €22.30 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008382 | - | 2.756 " | - | 3.34 " | 1.161 " | 2.756 " | €25.39 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0023272 | 1.38 " | 2.76 " | 75 metrekare İnç | 3.35 " | 1.38 " | 2.76 " | €34.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0035030 | - | 3.898 " | - | 10.19 " | 1.595 " | 3.898 " | €52.84 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00