ANA FİLTRE A.Ş. MF0586964 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 60 Mikron, Viton Conta, 2.75 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 1.26 " |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Değerlendirmesi | 60 |
Yükseklik | 2.75 " |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 0.634 " |
Üst OD | 1.26 " |
PLATFORM | Model | Yükseklik | alt kimlik | Alt OD | Üst Kimlik | Üst OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006203 | 4.09 " | - | 1.79 " | 0.81 " | 1.79 " | 145 | 145 PSI | 43 metrekare İnç | €33.75 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0006789 | 7.83 " | - | 1.79 " | 0.81 " | 1.79 " | 145 | 145 PSI | 86 metrekare İnç | €49.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007596 | 9.25 " | 1.654 " | 3.898 " | 1.654 " | 3.898 " | - | 145 PSI | 197 metrekare İnç | €71.30 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007674 | 4.76 " | - | 2.75 " | 1.03 " | 2.75 " | - | - | - | €39.82 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008142 | 5.74 " | - | 3.071 " | 1.083 " | 3.071 " | - | - | - | €133.24 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0008418 | 3.54 " | - | 1.654 " | 0.898 " | 1.654 " | - | 363 PSI | 63 metrekare İnç | €32.26 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0025885 | 6.61 " | - | 3.9 " | 2.29 " | 3.9 " | - | - | - | €90.62 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00