ANA FİLTRE A.Ş. MF0587156 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 80 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 7.99 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 1.347 " |
Alt OD | 2.362 " |
Çökme Basıncı | 435 |
Çatlama basıncı | 435 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Boyutu | 216 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 7.99 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 80 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst OD | 2.362 " |
PLATFORM | Model | Üst OD | alt kimlik | Alt OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0178354 | 4.488 " | 2.697 " | 4.488 " | 435 | 435 PSI | 1203 metrekare İnç | 13.11 " | - | €254.12 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0178398 | 2.028 " | 0.874 " | 2.028 " | 435 | 435 PSI | 165 metrekare İnç | 6.71 " | - | €73.50 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0178518 | 2.362 " | 1.347 " | 2.362 " | 435 | 435 PSI | 216 metrekare İnç | 7.99 " | - | €81.86 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0178532 | 2.028 " | 0.874 " | 2.028 " | 435 | 435 PSI | 165 metrekare İnç | 6.71 " | - | €79.13 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0178602 | 2.028 " | 0.874 " | 2.028 " | - | 435 PSI | 165 metrekare İnç | 6.71 | - | €73.50 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0178811 | 2.028 " | 0.874 " | 2.028 " | 435 | 435 PSI | 165 metrekare İnç | 6.71 " | - | €79.13 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0178813 | 2.028 " | 0.874 " | 2.028 " | - | 435 PSI | 165 metrekare İnç | 6.71 | - | €73.50 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00