MAIN FILTER INC. MF0590228 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Viton Seal, 6.18 Inch Height | CG2ZTZ 20008G60A000M

ANA FİLTRE A.Ş. MF0590228 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 60 Mikron, Viton Conta, 6.18 İnç Yükseklik

Madde: CG2ZTZ Modeli: MF0590228Çapraz Referans: 20008G60A000M'
€70.88 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
Alt OD1.77 "
Çatlama basıncı435 PSI
filtre MedyaTel örgü
Filtre Değerlendirmesi60
Filtre Boyutu98 metrekare İnç
akışDıştan içe
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta MalzemesiViton
Yükseklik6.18
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron60
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüViton
Üst Kimlik0.95 "
Üst OD1.77 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme REXROTH 20008G60A000M

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikalt kimlikAlt ODÜst KimlikÜst ODÇökme BasıncıÇatlama basıncıFiltre BoyutuÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006203 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 60 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 4.09 İnç Yükseklik | CF6QQN MF00062034.09 "-1.79 "0.81 "1.79 "145145 PSI43 metrekare İnç€33.75
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006789 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 60 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 7.83 İnç Yükseklik | CF6QZZ MF00067897.83 "-1.79 "0.81 "1.79 "145145 PSI86 metrekare İnç€49.18
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007596 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 60 Mikron, Viton Conta, 9.25 İnç Yükseklik | CF6RKC MF00075969.25 "1.654 "3.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 metrekare İnç€71.30
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007674 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 60 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 4.76 İnç Yükseklik | CF6RLA MF00076744.76 "-2.75 "1.03 "2.75 "---€39.82
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0008142 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 60 Mikron, Viton Conta, 5.74 İnç Yükseklik | CF6RNP MF00081425.74 "-3.071 "1.083 "3.071 "---€133.24
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0008418 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 60 Mikron, Viton Conta, 3.54 İnç Yükseklik | CF6RRG MF00084183.54 "-1.654 "0.898 "1.654 "-363 PSI63 metrekare İnç€32.26
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0025885 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 60 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 6.61 İnç Yükseklik | CF6TFB MF00258856.61 "-3.9 "2.29 "3.9 "---€90.62
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0590228 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 60 Mikron, Viton Conta, 6.18 İnç Yükseklik
€70.88 / Adet