MAIN FILTER INC. MF0590555 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Viton Seal, 3.26 Inch Height | CG2ZXL 232G60A000M

ANA FİLTRE A.Ş. MF0590555 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 60 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 3.26 İnç Yükseklik

ÜRÜNLER: CG2ZXL Modeli: MF0590555Çapraz Referans: 232G60A000M'
€60.86 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
Alt OD1.693 "
Çökme Basıncı435
Çatlama basıncı435 PSI
filtre MedyaTel örgü
Filtre Boyutu49 metrekare İnç
akışDıştan içe
Akış yönüDıştan içe
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta MalzemesiViton
Yükseklik3.26 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron60
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüViton
Üst Kimlik0.717 "
Üst OD1.693 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme REXROTH 232G60A000M

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikalt kimlikAlt ODÜst KimlikÜst ODÇökme BasıncıÇatlama basıncıFiltre BoyutuÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006203 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 60 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 4.09 İnç Yükseklik | CF6QQN MF00062034.09 "-1.79 "0.81 "1.79 "145145 PSI43 metrekare İnç€33.75
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006789 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 60 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 7.83 İnç Yükseklik | CF6QZZ MF00067897.83 "-1.79 "0.81 "1.79 "145145 PSI86 metrekare İnç€49.18
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007596 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 60 Mikron, Viton Conta, 9.25 İnç Yükseklik | CF6RKC MF00075969.25 "1.654 "3.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 metrekare İnç€71.30
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007674 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 60 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 4.76 İnç Yükseklik | CF6RLA MF00076744.76 "-2.75 "1.03 "2.75 "---€39.82
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0008142 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 60 Mikron, Viton Conta, 5.74 İnç Yükseklik | CF6RNP MF00081425.74 "-3.071 "1.083 "3.071 "---€133.24
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0008418 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 60 Mikron, Viton Conta, 3.54 İnç Yükseklik | CF6RRG MF00084183.54 "-1.654 "0.898 "1.654 "-363 PSI63 metrekare İnç€32.26
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0025885 Değişimli Hidrolik Filtre, Tel Örgü, 60 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 6.61 İnç Yükseklik | CF6TFB MF00258856.61 "-3.9 "2.29 "3.9 "---€90.62
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0590555 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 60 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 3.26 İnç Yükseklik
€60.86 / Adet