ANA FİLTRE A.Ş. MF0591290 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 25 Mikron, Viton Conta, 20.2 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 3.701 " |
Alt OD | 5.591 " |
Çatlama basıncı | 435 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Değerlendirmesi | 25 |
Filtre Boyutu | 1650 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 20.2 |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 25 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 3.701 " |
Üst OD | 5.591 " |
PLATFORM | Model | Üst OD | alt kimlik | Alt OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007670 | 2.362 " | 1.347 " | 2.362 " | - | 435 PSI | 143 metrekare İnç | 5.66 | - | €88.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007701 | 1.752 " | 0.874 " | 1.752 " | 435 | 435 PSI | 123 metrekare İnç | 6.71 " | - | €78.39 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007712 | 2.362 " | 1.347 " | 2.362 " | - | 435 PSI | 216 metrekare İnç | 7.99 " | - | €85.01 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007718 | 3.032 " | 1.898 " | 3.032 " | - | - | - | 7.63 " | - | €113.38 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007724 | 3.76 " | 2.697 " | 3.76 " | - | - | - | 13.11 | - | €207.04 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007730 | 4.902 " | 3.799 " | 4.902 " | - | - | - | 14.29 | - | €333.35 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0007736 | 4.902 " | 3.799 " | 4.902 " | - | 435 PSI | 1280 metrekare İnç | 19.01 | - | €346.19 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00