ANA FİLTRE A.Ş. MF0591445 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 10 Mikron, Viton Conta, 3.78 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 1.63 " |
Çatlama basıncı | 435 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Değerlendirmesi | 10 |
Filtre Boyutu | 36 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 3.78 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 10 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Konu Boyutu | M16 |
Üst OD | 1.63 " |
PLATFORM | Model | Üst OD | alt kimlik | Alt OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0034571 | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | - | - | 29.88 | 3.701 " | €874.80 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0168735 | 1.63 " | - | 1.63 " | 435 | 435 PSI | 36 metrekare İnç | 3.78 " | - | €60.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0355917 | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | - | - | 29.88 | 3.701 " | €874.80 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0355919 | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | - | - | 29.88 " | 3.701 " | €874.80 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0357488 | 2.756 " | 1.378 " | 2.756 " | 145 | 145 PSI | 148 metrekare İnç | 5.11 " | 1.378 " | €57.69 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0357494 | 3.9 " | 2.03 " | 3.9 " | - | - | - | 4.88 " | 2.03 " | €103.21 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0357522 | 5.12 " | 3.35 " | 5.12 " | - | 145 PSI | 977 metrekare İnç | 19.69 " | 3.35 " | €286.67 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00