ANA FİLTRE A.Ş. MF0592430 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron, Buna Conta, 15.67 İnç Yükseklik | CG3BQA ETA33NFD

ANA FİLTRE A.Ş. MF0592430 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron, Buna Conta, 15.67 İnç Yükseklik

Madde: CG3BQA Modeli: MF0592430Çapraz Referans: ETA33NFD'
€129.32 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
Alt OD3.56 "
Kapasite97.88
Çatlama basıncı145 PSI
filtre MedyaCam
Filtre Değerlendirmesi25
Filtre Boyutu1090 metrekare İnç
akışTersyüz
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta Malzemesiiyi
Yükseklik15.67
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron25
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüiyi
Üst Kimlik1.6 "
Üst OD3.52 "

Ürün Detayı:

  • UFI ETA33NFD'nin Değiştirilmesi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış yönüalt kimlikAlt ODConta MalzemesiYükseklikmikronMühür türüÜst KimlikÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0006890 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Mantar Conta, 18.31 İnç Yükseklik | CF6RBE MF0006890Dıştan içe3.31 "4.96 "mantar18.31 "25mantar3.31 "€121.28
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0007146 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 13.11 İnç Yükseklik | CF6RGA MF0007146Tersyüz-3.52 "iyi13.11 "25iyi1.6 "€72.97
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0012390 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 4.21 İnç Yükseklik | CF6RVA MF0012390--3.21 "-4.21 "25Viton1.57 "€33.35
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0024127 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron, Buna Conta, 17.99 İnç Yükseklik | CF6TAB MF0024127-0.75 "6"iyi17.9927iyi3.41 "€151.20
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0026318 Değişim Hidrolik Filtresi, Cam, 25 Mikron, Buna Conta, 9.13 İnç Yükseklik | CF6TLD MF0026318--2.31 "iyi9.13 "25iyi1.11 "€43.78
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0028919 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 13.11 İnç Yükseklik | CF6TRW MF0028919Tersyüz-3.52 "iyi13.11 "25iyi1.6 "€72.97
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0029438 Değişimli Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 18.27 İnç Yükseklik | CF6TUP MF0029438Tersyüz2.34 "3.94 "iyi18.27 "25iyi2.53 "€82.03
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0592430 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron, Buna Conta, 15.67 İnç Yükseklik
€129.32 / Adet