ANA FİLTRE A.Ş. MF0596233 Değişimli Spin-On Filtre, Cam, 3 Mikron Derecelendirme, Buna Mühür, 5.38 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Spin-On Hidrolik Filtre |
Alt OD | 3.75 " |
Patlama basıncı | 304 |
Kapasite | 21.79 |
Çökme Basıncı | 145 |
Çatlama basıncı | 145 PSI |
filtre Medya | Cam |
Filtre Boyutu | 295 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Akış hızı | 22 dev / dak |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 5.38 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 3 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Konu | 12 UNF |
Konu Boyutu | 1mm |
Üst OD | 3.75 " |
PLATFORM | Model | Akış hızı | Alt OD | Patlama basıncı | Yükseklik | Konu | Konu Boyutu | Üst OD | Kapasite | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0300984 | 40 dev / dak | 5.06 " | 261 | 10.94 " | 16 UNF | 1.5 " | 5.06 " | - | €82.89 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0304029 | 40 dev / dak | 5.06 " | 261 PSI | 10.94 | 16 UNF | 1.5 " | 5.06 " | - | €82.89 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0305579 | 26 dev / dak | 3.75 " | 261 PSI | 5.31 " | 16 UNF | 1.5 " | 3.75 " | - | €46.66 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0305619 | 40 dev / dak | 5.06 " | 261 PSI | 10.94 | 16 UNF | 1.5 " | 5.06 " | - | €82.89 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0307818 | 26 dev / dak | 3.75 " | 261 PSI | 5.31 " | 16 UNF | 1.5 " | 3.75 " | - | €46.66 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0307835 | 26 dev / dak | 3.75 " | 261 | 7.88 " | 16 UNF | 1.5 " | 3.75 " | 33.50 | €57.39 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0308468 | 26 dev / dak | 3.75 " | 261 PSI | 5.31 " | 16 UNF | 1.5 " | 3.75 " | - | €46.66 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00