ANA FİLTRE A.Ş.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Spin-On Hidrolik Filtre |
Alt OD | 3.78 " |
Patlama basıncı | 261 |
Kapasite | 11.01 |
Çökme Basıncı | 72.5 |
Çatlama basıncı | 72.5 PSI |
filtre Medya | Selüloz/Su Giderme |
Filtre Boyutu | 275 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Akış hızı | 26 dev / dak |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 5.776 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 25 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Konu | 16 UNF |
Konu Boyutu | 1.5 " |
Üst OD | 3.78 " |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Alt OD | Patlama basıncı | Konu | Konu Boyutu | Üst OD | Kapasite | Çökme Basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0596231 | 5.38 " | 3.75 " | 304 | 12 UNF | 1mm | 3.75 " | 11.78 | 72 | €39.61 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0596263 | 8.307 " | 3.78 " | 304.6 | 14 yemek kaşığı | - | 3.78 " | 18.87 | 72.5 | €35.74 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0596264 | 7.13 " | 3.75 " | 304 PSI | 12 UNF | 1mm | 3.75 " | 18.87 | - | €33.75 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0596354 | 6.94 " | 5.06 " | 261 | 16 UNF | 1.5 " | 5.06 " | 21.42 | 72.5 | €48.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0596369 | 10.94 | 5.06 " | 261 PSI | 16 UNF | 1.5 " | 5.06 " | 38.03 | - | €50.13 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0604867 | 5.38 " | 3.75 " | 304 PSI | 12 UNF | 1mm | 3.75 " | 11.78 | - | €39.61 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0604900 | 8.307 " | 3.78 " | 304.6 | 14 yemek kaşığı | - | 3.78 " | 18.87 | 72.5 | €35.74 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00