ANA FİLTRE A.Ş.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Spin-On Hidrolik Filtre |
Alt OD | 3.78 " |
Patlama basıncı | 261 |
Kapasite | 23.05 |
Çökme Basıncı | 72.5 |
Çatlama basıncı | 72.5 PSI |
filtre Medya | Selüloz |
Filtre Boyutu | 576 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Akış hızı | 26 dev / dak |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 8.335 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 3 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Konu | 16 UNF |
Konu Boyutu | 1.5 " |
Üst OD | 3.78 " |
PLATFORM | Model | Akış hızı | Alt OD | Patlama basıncı | Yükseklik | mikron | Konu | Konu Boyutu | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0300991 | 40 dev / dak | 5.06 " | 261 | 6.94 " | 3 | 16 UNF | 1.5 " | 5.06 " | €38.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0307654 | 40 dev / dak | 5.06 " | 261 PSI | 6.94 | 3 | 16 UNF | 1.5 " | 5.06 " | €38.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0308417 | 22 dev / dak | 3.75 " | 304 | 5.38 " | 3 | 12 UNF | 1mm | 3.75 " | €19.85 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0308496 | 40 dev / dak | 5.06 " | 261 | 6.94 " | 3 | 16 UNF | 1.5 " | 5.06 " | €38.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0308497 | 40 dev / dak | 5.06 " | 261 PSI | 10.94 | 3 | 16 UNF | 1.5 " | 5.06 " | €34.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0308515 | 40 dev / dak | 5.06 " | 261 PSI | 6.94 | 3 | 16 UNF | 1.5 " | 5.06 " | €38.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0310364 | 40 dev / dak | 5.06 " | 261 | 6.94 " | 3 | 16 UNF | 1.5 " | 5.06 " | €38.72 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00