ANA FİLTRE A.Ş. MF0597077 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 3.54 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 1.654 " |
Kapasite | 2.51 |
Çökme Basıncı | 363 |
Çatlama basıncı | 363 PSI |
filtre Medya | Selüloz |
Filtre Boyutu | 63 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 3.54 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 25 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 0.898 " |
Üst OD | 1.654 " |
PLATFORM | Model | akış | alt kimlik | Alt OD | Akış yönü | Yükseklik | mikron | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058347 | Dıştan içe | - | 1.772 " | - | 3.38 " | 25 | 1.004 " | 1.772 " | €17.54 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058381 | Dıştan içe | - | 1.772 " | Dıştan içe | 4.44 " | 25 | 1.004 " | 1.772 " | €17.09 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058503 | Dıştan içe | - | 2.087 " | - | 8.22 | 25 | 0.965 " | 2.087 " | €25.81 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058693 | Dıştan içe | - | 3.071 " | - | 4.56 " | 25 | 1.701 " | 3.071 " | €29.09 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058741 | Dıştan içe | - | 3.071 " | - | 8.22 | 25 | 1.701 " | 3.071 " | €38.89 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058965 | Dıştan içe | - | 3.071 " | - | 14.76 | 25 | 1.595 " | 3.071 " | €40.93 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0059209 | Dıştan içe | - | 1.654 " | Dıştan içe | 3.54 " | 25 | 0.898 " | 1.654 " | €23.83 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00