ANA FİLTRE A.Ş. MF0597341 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 25 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 5.31 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 2.362 " |
Çökme Basıncı | 305 |
Çatlama basıncı | 305 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Boyutu | 107 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 5.31 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 25 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 1.406 " |
Üst OD | 2.362 " |
PLATFORM | Model | Üst OD | alt kimlik | Alt OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058371 | 1.772 " | - | 1.772 " | - | 305 PSI | 61 metrekare İnç | 3.38 " | 1" | €40.24 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058411 | 1.772 " | - | 1.772 " | 305 | 305 PSI | 81 metrekare İnç | 4.44 " | 1.004 " | €45.99 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058413 | 1.772 " | - | 1.772 " | - | - | - | 4.48 " | 1" | €112.08 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058453 | 1.772 " | - | 1.772 " | 305 | 305 PSI | 155 metrekare İnç | 8.22 " | 1.004 " | €69.40 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058455 | 1.772 " | - | 1.772 " | 3045 | 3045 PSI | 147 metrekare İnç | 8.26 " | 1" | €118.04 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058495 | 2.087 " | - | 2.087 " | - | 305 PSI | 144 metrekare İnç | 4.56 " | 0.965 " | €62.54 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058621 | 2.087 " | - | 2.087 " | 305 | 305 PSI | - | 4.72 " | 1.083 " | €56.59 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00