ANA FİLTRE A.Ş. MF0598052 Hidrolik Filtre, Paslanmaz Çelik Elyaf, 10 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 13.81 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 3.032 " |
Kapasite | 16.56 |
Çökme Basıncı | 3045 |
Çatlama basıncı | 3045 PSI |
filtre Medya | Paslanmaz Çelik Elyaf |
Filtre Boyutu | 637 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 13.81 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 10 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 1.898 " |
Üst OD | 3.032 " |
PLATFORM | Model | Üst Kimlik | alt kimlik | Alt OD | Üst OD | Kapasite | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060020 | 0.87 " | - | 1.752 " | 1.752 " | 2.73 | 3045 | 3045 PSI | 105 metrekare İnç | €171.17 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0060106 | 1.346 " | - | 2.362 " | 2.362 " | 4.46 | 3045 | 3045 PSI | 171 metrekare İnç | €232.43 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0060159 | 1.347 " | - | 2.362 " | 2.362 " | 6.67 | 3045 | 3045 PSI | 257 metrekare İnç | €303.98 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0060234 | 0.476 " | - | 1.378 " | 1.378 " | 0.83 | - | 3045 PSI | 32 metrekare İnç | €108.07 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0060381 | 0.87 " | - | 1.752 " | 1.752 " | 1.50 | - | 3045 PSI | 58 metrekare İnç | €122.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0060434 | 1.898 " | - | 3.032 " | 3.032 " | 16.56 | - | 3045 PSI | 637 metrekare İnç | €577.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0063903 | - | 3.799 " | 4.902 " | 4.902 " | 34.52 | - | 435 PSI | 1328 metrekare İnç | €1,015.31 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00