ANA FİLTRE A.Ş. MF0598315 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 3 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 6.85 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 1.752 " |
Kapasite | 11.07 |
Çökme Basıncı | 3045 |
Çatlama basıncı | 3045 PSI |
filtre Medya | Cam |
Filtre Boyutu | 150 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 6.85 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 3 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 0.87 " |
Üst OD | 1.752 " |
PLATFORM | Model | akış | alt kimlik | Alt OD | Akış yönü | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Kapasite | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0025808 | Dıştan içe | 1.63 " | 3.937 " | Dıştan içe | 9.291 " | 1.63 " | 3.937 " | 75.18 | €187.63 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0057046 | Dıştan içe | 1.63 " | 3.937 " | Dıştan içe | 18.465 " | 1.63 " | 3.937 " | 85.47 | €257.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0057047 | Dıştan içe | 1.63 " | 3.937 " | - | 18.465 | 1.63 " | 3.937 " | 85.47 | €257.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0057056 | Dıştan içe | 1.63 " | 3.937 " | Dıştan içe | 9.291 " | 1.63 " | 3.937 " | 75.18 | €187.63 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0057057 | Dıştan içe | 1.63 " | 3.937 " | - | 9.291 | 1.63 " | 3.937 " | 75.18 | €187.63 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058199 | - | - | 3.11 " | - | 7.953 | 2.008 " | 3.11 " | - | €63.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058209 | - | - | 3.11 " | - | 12.677 | 2.008 " | 3.11 " | - | €82.40 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00