ANA FİLTRE A.Ş. MF0598335 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 10 Mikron Derecelendirme, Conta, 3.7 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 1.85 " |
Kapasite | 8.29 |
Çatlama basıncı | 435 PSI |
filtre Medya | Cam |
Filtre Değerlendirmesi | 10 |
Filtre Boyutu | 85 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Yükseklik | 3.7 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 10 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Üst Kimlik | 1.004 " |
Üst OD | 1.85 " |
PLATFORM | Model | Akış yönü | alt kimlik | Alt OD | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Kapasite | Çökme Basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065942 | - | 1.772 " | 2.835 " | 11.81 " | 1.772 " | 2.835 " | - | - | €41.69 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0065952 | Tersyüz | 3.622 " | 4.961 " | 11.41 " | 3.622 " | 4.961 " | 81.15 | 73 | €55.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0066046 | - | - | 1.85 " | 15.75 " | 1" | 1.85 " | 30.35 | - | €79.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0066099 | - | - | 1.969 " | 4.213 | 1.083 " | 2.047 " | 15.96 | - | €45.17 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0066124 | - | - | 1.969 " | 8.15 | 1.083 " | 2.047 " | 15.96 | - | €48.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0301958 | - | 3.622 " | 4.961 " | 11.41 | 3.622 " | 4.961 " | 81.15 | - | €55.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0301999 | Tersyüz | - | 2.362 " | 9.8 " | 1.063 " | 2.362 " | 26.87 | 145 | €33.35 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00