ANA FİLTRE A.Ş. MF0598428 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron Derecelendirme, Conta, 10.03 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
Alt OD | 3.287 " |
Kapasite | 57.95 |
Çatlama basıncı | 3045 PSI |
filtre Medya | Cam |
Filtre Değerlendirmesi | 5 |
Filtre Boyutu | 618 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Yükseklik | 10.03 |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 5 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Üst Kimlik | 1.866 " |
Üst OD | 3.287 " |
PLATFORM | Model | Akış yönü | alt kimlik | Alt OD | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Kapasite | Çökme Basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0305381 | Dıştan içe | 0.866 " | 2.087 " | 5.07 " | - | 2.087 " | 6.87 | 435 | €55.67 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0306694 | Dıştan içe | - | 1.85 " | 6.77 " | 1.004 " | 1.85 " | 14.31 | 3045 | €54.60 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0306702 | - | - | 1.85 " | 9.68 " | 1.004 " | 1.85 " | 21.18 | - | €37.13 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0306703 | Dıştan içe | - | 1.85 " | 9.68 " | 1.004 " | 1.85 " | 20.57 | 3045 | €91.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0306708 | Dıştan içe | - | 3.287 " | 5.59 " | 1.866 " | 3.287 " | 35.96 | 435 | €46.66 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0306709 | - | - | 3.287 " | 5.59 | 1.866 " | 3.287 " | 31.75 | - | €89.90 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0306717 | Dıştan içe | - | 3.287 " | 10.03 " | 1.866 " | 3.287 " | 57.95 | 3045 | €150.40 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00