ANA FİLTRE A.Ş. MF0599904 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 60 Mikron, Viton Conta, 8.27 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 2.03 " |
Alt OD | 3.9 " |
Çatlama basıncı | 145 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Değerlendirmesi | 60 |
Filtre Boyutu | 289 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 8.27 |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 60 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 2.03 " |
Üst OD | 3.9 " |
PLATFORM | Model | Yükseklik | alt kimlik | Alt OD | Konu Boyutu | Üst Kimlik | Üst OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058375 | 3.38 " | - | 1.772 " | - | 1" | 1.772 " | - | 305 PSI | €35.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058417 | 4.44 " | - | 1.772 " | - | 1.004 " | 1.772 " | 305 | 305 PSI | €35.26 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058419 | 4.48 " | - | 1.772 " | - | 1" | 1.772 " | 3045 | 3045 PSI | €104.77 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058459 | 8.22 " | - | 1.772 " | - | 1.004 " | 1.772 " | - | - | €48.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058461 | 8.26 " | - | 1.772 " | - | 1" | 1.772 " | 3045 | 3045 PSI | €98.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058499 | 4.56 " | - | 2.087 " | - | 0.965 " | 2.087 " | - | 305 PSI | €41.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058535 | 8.22 | - | 2.087 " | - | 0.965 " | 2.087 " | - | - | €57.58 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00