ANA FİLTRE A.Ş. MF0599944 Hidrolik Filtre, Selüloz, 10 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 19.69 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 3.35 " |
Alt OD | 5.12 " |
Kapasite | 78.12 |
Çökme Basıncı | 145 |
Çatlama basıncı | 145 PSI |
filtre Medya | Selüloz |
Filtre Boyutu | 1953 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | Viton |
Yükseklik | 19.69 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 10 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | Viton |
Üst Kimlik | 3.35 " |
Üst OD | 5.12 " |
PLATFORM | Model | akış | alt kimlik | Alt OD | Akış yönü | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Kapasite | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058345 | Dıştan içe | - | 1.772 " | - | 3.38 " | 1.004 " | 1.772 " | 2.42 | €17.66 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058379 | Dıştan içe | - | 1.772 " | - | 4.44 " | 1.004 " | 1.772 " | 6.29 | €17.09 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058423 | Dıştan içe | - | 1.772 " | Dıştan içe | 8.22 " | 1.004 " | 1.772 " | 6.19 | €24.46 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058465 | Dıştan içe | - | 2.087 " | - | 4.56 " | 0.965 " | 2.087 " | 5.77 | €18.54 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058501 | Dıştan içe | - | 2.087 " | - | 8.22 | 0.965 " | 2.087 " | 10.71 | €25.81 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058593 | Dıştan içe | - | 2.087 " | Dıştan içe | 4.72 " | 1.083 " | 2.087 " | 5.04 | €18.52 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0058691 | Dıştan içe | - | 3.071 " | - | 4.56 " | 1.701 " | 3.071 " | 10.54 | €29.09 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00