ANA FİLTRE A.Ş. MF0600655 Hidrolik Filtre, Hasır, 60 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 5.9 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 0.331 " |
Alt OD | 2.835 " |
Çökme Basıncı | 145 |
Çatlama basıncı | 145 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Boyutu | 123 metrekare İnç |
akış | Tersyüz |
Akış yönü | Tersyüz |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 5.9 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 60 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Üst Kimlik | 1.772 " |
Üst OD | 2.835 " |
PLATFORM | Model | Yükseklik | alt kimlik | Alt OD | Üst Kimlik | Üst OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0301913 | 6.49 " | 2.343 " | 4.646 " | 2.343 " | 4.646 " | 116 | 116 PSI | 599 metrekare İnç | €79.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0301914 | 10.23 | 0.409 " | 4.173 " | 2.835 " | 4.173 " | - | - | - | €69.22 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0301939 | 5.23 " | 1.142 " | 2.756 " | 0.492 " | 2.756 " | 58 | 58 PSI | 149 metrekare İnç | €31.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0301982 | 21.45 " | 0.559 " | 7.953 " | 6.181 " | 7.953 " | - | - | - | €163.04 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0301997 | 7.48 " | 0.409 " | 4.173 " | 2.835 " | 4.173 " | 145 | 145 PSI | 226 metrekare İnç | €63.15 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0304275 | 7.28 " | 1.81 " | 4.33 " | 1.81 " | 4.33 " | - | 145 PSI | 335 metrekare İnç | €75.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0304358 | 7.87 " | 0.331 " | 2.835 " | 1.772 " | 2.835 " | 145 | 145 PSI | 165 metrekare İnç | €52.12 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00