ANA FİLTRE A.Ş. MF0601226 Değişimli Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron, Buna Conta, 20.47 İnç Yükseklik | CG3JTW R33D25CP

ANA FİLTRE A.Ş. MF0601226 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron, Buna Conta, 20.47 İnç Yükseklik

Madde: CG3JTW Modeli: MF0601226Çapraz Referans: R33D25CP'
€67.60 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+hidrolik Filtre
alt kimlik1.221 "
Alt OD4.173 "
Kapasite59.94
Çatlama basıncı145 PSI
filtre MedyaSelüloz
Filtre Değerlendirmesi25
Filtre Boyutu1498 metrekare İnç
akışTersyüz
Sıvı TipiHH / HL / HM / YG
Conta Malzemesiiyi
Yükseklik20.47 "
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.248 Derece F
mikron25
Min. Çalışma sıcaklığı.-13 Derece F
Mühür türüiyi
Üst Kimlik2.835 "
Üst OD4.173 "

Ürün Detayı:

  • Değiştirme WIX R33D25CP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelakışalt kimlikAlt ODAkış yönüYükseklikÜst KimlikÜst ODKapasiteÜcret
ANA FİLTRE A.Ş. MF0065826 Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron Derecelendirme, Buna Mühür, 9.29 İnç Yükseklik | CF7CBY S4110C25 MF0065826Tersyüz1.732 "3.661 "Tersyüz9.29 "1.732 "3.661 "-€37.15
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0065830 Hidrolik Filtre, Selüloz/Su Giderme, 25 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 9.29 İnç Yükseklik | CF7CCA S4110CW25 MF0065830Tersyüz1.732 "3.661 "Tersyüz9.29 "1.732 "3.661 "-€49.10
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0065860 Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron Dereceli, Buna Mühür, 18.5 İnç Yükseklik | CF7CCX S4111C25 MF0065860Tersyüz1.732 "3.661 "Tersyüz18.5 "1.732 "3.661 "-€47.82
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0065862 Hidrolik Filtre, Selüloz/Su Giderme, 25 Mikron Derecelendirme, Buna Conta, 18.5 İnç Yükseklik | CF7CCZ S4111CW10 MF0065862-1.732 "3.661 "-18.5 "1.732 "3.661 "-€58.59
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0301835 Değişim Hidrolik Filtresi, Selüloz, 25 Mikron Derecelendirme, Buna Mühür, 10.74 İnç Yükseklik | CF7ZNZ HE006 MF0301835Dıştan içe1.26 "3.13 "Dıştan içe10.74 "-3.13 "49.10€118.84
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0305606 Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron Derecelendirme, Buna Mühür, 6.49 İnç Yükseklik | CF8ALC HI204645 MF0305606Dıştan içe2.343 "4.646 "Dıştan içe6.49 "2.343 "4.646 "-€32.30
TEKLİF TALEBİ
ANA FİLTRE A.Ş. MF0305629 Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron Dereceli, Buna Mühür, 18.7 İnç Yükseklik | CF8ALQ HI204690 MF0305629Tersyüz1.56 "3.94 "Tersyüz18.7 "1.24 "3.94 "59.99€63.00
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ANA FİLTRE A.Ş. MF0601226 Değişim Hidrolik Filtre, Selüloz, 25 Mikron, Buna Conta, 20.47 İnç Yükseklik
€67.60 / Adet