ANA FİLTRE A.Ş. MF0601760 Hidrolik Filtre, Hasır, 150 Mikron Derecelendirme, Viton Conta, 4.05 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 0.874 " |
Alt OD | 2.028 " |
filtre Medya | Tel örgü |
Yükseklik | 4.05 " |
mikron | 150 |
Mühür türü | Viton |
Üst OD | 2.028 " |
Model | Üst OD | alt kimlik | Alt OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Yükseklik | Üst Kimlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058781 | 3.071 " | - | 3.071 " | - | 305 PSI | 488 metrekare İnç | 8.22 | 1.701 " | €85.85 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0059486 | 3.898 " | 1.654 " | 3.898 " | - | 145 PSI | 197 metrekare İnç | 9.25 " | 1.654 " | €49.62 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0306358 | 3.898 " | 1.654 " | 3.898 " | - | 145 PSI | 197 metrekare İnç | 9.25 " | 1.654 " | €49.62 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0309132 | 3.898 " | 1.654 " | 3.898 " | 145 | 145 PSI | 197 metrekare İnç | 9.25 " | 1.654 " | €49.62 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0320352 | 3.898 " | 1.654 " | 3.898 " | - | 145 PSI | 197 metrekare İnç | 9.25 " | 1.654 " | €49.62 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0437195 | 3.898 " | 1.654 " | 3.898 " | - | 145 PSI | 197 metrekare İnç | 9.25 " | 1.654 " | €49.62 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0437196 | 3.898 " | 1.654 " | 3.898 " | - | 145 PSI | 197 metrekare İnç | 9.25 " | 1.654 " | €49.62 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00