ANA FİLTRE A.Ş. MF0603238 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 25 Mikron Derecelendirme, Conta, 4.72 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 2.047 " |
Alt OD | 3.898 " |
Kapasite | 27.10 |
Çökme Basıncı | 73 |
Çatlama basıncı | 73 PSI |
filtre Medya | Cam |
Filtre Boyutu | 302 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Yükseklik | 4.72 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 25 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Üst Kimlik | 2.047 " |
Üst OD | 3.898 " |
PLATFORM | Model | Akış yönü | alt kimlik | Alt OD | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Kapasite | Çökme Basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065673 | - | 2.047 " | 3.898 " | 4.72 " | 2.047 " | 3.898 " | 27.10 | - | €27.51 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0065943 | Tersyüz | 1.772 " | 2.835 " | 11.81 " | 1.772 " | 2.835 " | 42.16 | 73 | €41.69 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0065978 | - | 1.77 " | 2.83 " | 10.24 " | 0.33 " | 2.83 " | 34.84 | - | €39.14 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0065998 | - | 1.77 " | 2.83 " | 13.78 " | 0.33 " | 2.83 " | 46.97 | - | €56.91 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0066040 | - | 1.77 " | 2.76 " | 1.26 " | 1.77 " | 2.76 " | 2.78 | - | €22.60 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0301942 | Tersyüz | 1.77 " | 2.83 " | 13.78 " | 0.33 " | 2.83 " | 46.97 | 145 | €56.91 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0305645 | Dıştan içe | - | 3.287 " | 5.59 " | 1.866 " | 3.287 " | 30.43 | 3045 | €85.32 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00